Vérin de serrage SMC MK2TB63TF-20L

Bride BRIDAGE ROTATIF

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MK2TB63TF-20L
Rubix :0338-2251842
Fabricant :00489109
EAN :3618036374773
BRIDES PIVOTANTES SERIE MK2T MK2TB63TF-20L

Résumé technique

Typebrides pivotantes serie mk2t mk2tb63tf-20l
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BRIDES PIVOTANTES SERIE MK2T MK2TB63TF-20L


Combinant une taille du vérin compacte et une capacité de rotation, le vérin MK2 est conçu pour les applications de bridage pour charges lourdes et il est disponible avec un bras intégré basculant vers l'extérieur lorsque la tige du vérin est sortie. Une rotation à 90deg. dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse est disponible et des bras de préhension avec vis de réglage sont en option standard. Le vérin MK2 est disponible dans6 alésages de 20 mm à 63 mm et des courses allant de 10 mm à 50 mm.
Brides pivotantes serie mk2t

Informations techniques


Attributs
Typebrides pivotantes serie mk2t mk2tb63tf-20l
Course du cylindre20 mm
Force1400 N
Diamètre vérin63 mm
Pression maxi de service10 bar
759,41 HT
/ unité
911,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours