Vérin de serrage SMC CRB2BW30-90DZ

Actionneurs rotatifs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CRB2BW30-90DZ
Rubix :0338-2197962
Fabricant :CRB2BW30-90DZ
EAN :3618035670944
ACTIONNEUR ROTATIF CRB2BW30-90DZ

Résumé technique

Typeactionneur rotatif crb2bw30-90dz
Course du cylindre90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ACTIONNEUR ROTATIF CRB2BW30-90DZ


Couple jusqu'à 15 Nm.
Angle de rotation : 90°,100°,180°, 270°.
Distance de réglage de l'angle jusqu'à 240°.
Plusieurs variations de la forme de l'extrémité de l'arbre (6 types).
L'emplacement de l'orifice peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial.
Plusieurs variations de montage.
Verin rotatif a palette serie crb2-z

Informations techniques


Attributs
Typeactionneur rotatif crb2bw30-90dz
Course du cylindre90 mm
Force3,8 N
Diamètre vérin30 mm
Pression maxi de service7 bar
374,20 € HT
/ unité
449,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours