Diluant et térébenthine Rust-Oleum 641.5, Contenance: 5 l
Diluant Solvant / Diluant peinture
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :641.5
Rubix :1133-5055372
EAN :8715743011375

Documents
Détails articles : DILUANT POUR PEINTURES ALKYDES PISTOLET BIDON 5L
Mélange complexe de solvants pour la bonne applicabilité des produits compatibles. Convient pour le nettoyage des outils et l'élimination des traces de colles.
Diluant 641 pour réf. 569/580/769/1060/1080/7500 (pistolet/airless) 5L
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5 l |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
| Type d'application | pulvérisation |
| Densité | 0,87 kg/dm³ |
| Composition | hydrocarbures aromatiques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,34 € HT
/ 2 bidons
490,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
