Bague de réglage Bosch 2600100192, Diamètre intérieur: 12.75 mm | Diamètre extérieur: 16 mm
Accessoires Divers/Système (Lg)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2600100192
Rubix :0136-5273737
EAN :3165140433587
Documents
Détails articles : BAGUE REDUCTION 16X12,75X1,2MM
La bague de réduction pour lames de scies circulaires présente un alésage central adaptable pour un ajustement parfait sur toute machine.
Points forts
Bague de réduction pour lame de scie circulaire avec alésage central adaptable pour un ajustement parfait sur machine.
Applications
Bague de réduction pour lames de scies circulaires.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,84 € HT
/ unité
11,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours


