Manchon de serrage NSK H2326
MANCHON DE SERRAGE H 205
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H2326
Rubix :0294-1011379
EAN :00029176535574
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2326 NSK
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Largeur | 144 mm |
| Diamètre extérieur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,14 € HT
/ unité
410,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours