Manchon de serrage Timken H308

Accessoires de roulement

Voir les informations techniques

Références

Timken :H308
Rubix :0311-1244073
EAN :0087796212039
MANCHON DE SERRAGE H 308 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Filet extérieurm40x1,5
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 308 TIMKEN


Timken offre une large gamme de pièces auxiliaires pour le montage de produits de palier. Les contre-écrous, les rondelles et les cales peuvent être utilisés pour aider à assurer le bon soutien et le réglage des roulements dans l'application.

Points forts

Ensemble palier à alésage conique sûr et efficace; Comprend manchon de montage, contre-écrou et rondelle ou plaque; D'autres dimensions peuvent être disponibles, consultez votre représentant commercial Timken.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Filet extérieurm40x1,5
Largeur36 mm
Diamètre extérieur58 mm
Sérieh
Poids0,42 kg
25,32 HT
/ unité
30,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (38) jours