Références
PTN :H322
Rubix :C600-1269580
Fabricant :857536
EAN :3660338127892





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m110×2 |
| Largeur | 77 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 322
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m110×2 |
| Largeur | 77 mm |
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Série | h300 |
| Matière | acier |
| Poids | 2,05 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,16 € HT
/ unité
87,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h