Références
SNR :H3130
Rubix :0302-1011414
EAN :3413520033811


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Largeur | 111 mm |
| Diamètre extérieur | 195 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3130 SNR
Manchon de serrage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Largeur | 111 mm |
| Diamètre extérieur | 195 mm |
| Série | h3100 |
| Matière | acier |
| Poids | 5500 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,36 € HT
/ unité
282,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours