Etanchéité / obturateur SKF Z 004

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :Z 004
Rubix :0301-4013408
Fabricant :30387
EAN :7316570577549
RONDELLE D'ETANCHEITE Z 004 50 UNITES = 1 BTE UE50 SKF

Résumé technique

Typerondelle d'etancheite z 004 50 unites = 1 bte ue50 skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 004 50 UNITES = 1 BTE UE50 SKF


Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Les rondelles d’étanchéité SKF de type Z permettent de créer des joints à chicane performants, utilisés dans de nombreuses applications. Principalement recommandées pour les montages de roulements simples, elles constituent des solutions économiques à de nombreux problèmes d’étanchéité. L’efficacité de l'étanchéité dépend du type de rondelle (modèle standard ou F) et du nombre de rondelles utilisé.

Informations techniques


Attributs
Typerondelle d'etancheite z 004 50 unites = 1 bte ue50 skf
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur5 mm
Matièreacier
178,50 € HT
/ 50 unités
214,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours