Références
FAG :DH307
Rubix :0255-1015063
Fabricant :0383899910000
EAN :4012801212106


Résumé technique
| Type | bague d'etancheite dh 307 fag pr palier (1paire=2demi-lunes) |
|---|
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE DH 307 FAG PR PALIER (1PAIRE=2DEMI-LUNES)
Les anneaux d'étanchéité FAG sont des éléments techniques de haute qualité principalement destinés à la protection des roulements et des arbres dans les machines industrielles et dans l'automobile. Ils assurent l'étanchéité, protégeant contre les contaminants (poussière, eau) ainsi que les fuites de lubrifiant, ce qui augmente la durée de vie et la fiabilité des montages de roulements.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'etancheite dh 307 fag pr palier (1paire=2demi-lunes) |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 80 mm |
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Largeur | 69,85 mm |
| Série | dh3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,62 € HT
/ 2 paires
101,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours