Etanchéité / obturateur NSK 510A+J

OBTURATEUR DE PALIER 510A

Voir les informations techniques

Références

NSK :510A+J
Rubix :0294-1243722
EAN :00029176799143
OBTURATEUR DE PALIER 510A 1 PLAQUE + NBR NSK

Résumé technique

Typeobturateur de palier 510a 1 plaque + nbr nsk
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : OBTURATEUR DE PALIER 510A 1 PLAQUE + NBR NSK


Couvercle pour palier SNN non traversant. Température de fonctionnement jusqu'à + 120°C.

Informations techniques


Attributs
Typeobturateur de palier 510a 1 plaque + nbr nsk
Série510a
8,73 HT
/ sachet
10,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours