Etanchéité / obturateur SKF ETS 38

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :ETS 38
Rubix :0301-1020521
Fabricant :5020
EAN :7316570330854
COUVERCLE DE PALIER ETS 38 SKF

Résumé technique

Typecouvercle de palier ets 38 skf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUVERCLE DE PALIER ETS 38 SKF


Couvercle d'extrémité avec joint torique pour le boîtier de roulement.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ce couvercle d'obturation, en acier, est conçu pour les paliers de roulement SNL de taille 34 à 96. Il présente une bonne résistance à la plupart des produits chimiques, est robuste et supporte des températures de fonctionnement élevées. Les couvercles d'obturation sont des accessoires faciles à installer et économiques.

Informations techniques


Attributs
Typecouvercle de palier ets 38 skf
Diamètre extérieur206 mm
Largeur21 mm
Sérieets
159,57 € HT
/ unité
191,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours