Etanchéité / obturateur FAG ETS509

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

FAG :ETS509
Rubix :0255-1526952
Fabricant :0974123330000
EAN :4064327699930
ETS509 40X62,7

Résumé technique

Typelèvre, pour le boîtier en blocs plummer
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ETS509 40X62,7


Les bagues d'étanchéité FAG sont des composants techniques de haute qualité destinés principalement à protéger les roulements et les arbres dans les machines industrielles et les applications automobiles. Elles assurent l'étanchéité, protègent contre les contaminants (poussière, eau) et les fuites de graisse, ce qui améliore la durée de vie et la fiabilité des roulements.

Informations techniques


Attributs
Typelèvre, pour le boîtier en blocs plummer
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62,7 mm
Largeur97 mm
Température mini-20 °C
Température maxi200 °C
Sérieets
Promotion
Au lieu de 40,75 €
21,29 € HT
/ unité
25,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h