Références
NSK :V511-KIT+J
Rubix :0294-1243880
EAN :00029176799501


Résumé technique
| Type | joint v-ring v 511 2 v-ring - 2 contreplaques nsk |
|---|
Détails articles : JOINT V-RING V 511 2 V-RING - 2 CONTREPLAQUES NSK
Joint d'étanchéité type V-RING prévu pour une vitesse maximum de 7 m/s. Peu recommandé pour le déplacement axial. Kit de 2 joints (V-RINGS - contreplaques).
Informations techniques
Attributs
| Type | joint v-ring v 511 2 v-ring - 2 contreplaques nsk |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 50 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Série | v seals |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,13 € HT
/ sachet
44,56 € TTC

- Livraison habituellement sous (33) jours