Etanchéité / obturateur SNR PFL203
Logement de palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :PFL203
Rubix :0302-1109457
EAN :3413529577521

Documents
Détails articles : FLASQUE PFL 203 (LA PAIRE) SNR
Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
DIAMETRE DES TROUS DE FIXATION: 7,1 mm; ENTRE-AXE DE FIXATION: 63,5 mm; HAUTEUR HORS TOUT: 81 mm; LARGEUR HORS TOUT: 58,7 mm; MATIERE DU CORPS: FONTE; TYPE: A APPLIQUE;
Informations techniques
Attributs
| Type | flasque pfl 203 (la paire) snr |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 27,2 mm |
| Largeur | 28,6 mm |
| Série | pfl2 |
| Matière | tôle d'acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,49 € HT
/ paire
5,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
