Références
NSK :G524-KIT+J
Rubix :0294-1243857
EAN :00029176803108
Détails articles : JOINT DOUBLE LEVRES G 524 4 DEMI-JOINTS NSK
Joint double lèvres type G prévu pour une vitesse de maxi de 5m/s adapté pour le déplacement axial (vendu par kit de 4 demi-joints).
Informations techniques
Attributs
| Type | joint double levres g 524 4 demi-joints nsk |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 110 mm |
| Diamètre extérieur | 167,5 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Série | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,25 € HT
/ sachet
51,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
