Filtre à air comprimé SMC AC10-M5G-A
AC10-40-A (FRL), Type modulaire, Filtre à air + Régulateur + Lubrificateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AC10-M5G-A
Rubix :0338-2231930
Fabricant :01245386

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g m5 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE A AIR + REGULATEUR + LUB AC10-M5G-A
Filtre + Régulateur + Lubrificateur. Pression d'utilisation maxi: 1.0 MPa. Elément modulaire.
Filtre a air + regulateur + lubrificateur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g m5 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Matière | cuve en polycarbonate |
| Pression mini de service | 0,5 bar |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,30 € HT
/ unité
105,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours