Filtre à air comprimé Festo MS9-LFM-N3/4-AUM-DA

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-LFM-N3/4-AUM-DA
Rubix :0326-2570017
EAN :4052568358198
FILTRE ULTRA-FIN MS9-LFM-N3/4-AUM-DA

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)3/4 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS9-LFM-N3/4-AUM-DA


filtre ultra-fin MS9-LFM-N3/4-AUM-DA Filtre 0,01 µm, cuve en métal, purgeur de condensats manuel, avec visualisation de la pression différentielle, sens d'écoulement de gauche à droite. Série=MS, Taille=9, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=0,01 µm, Purgeur de condensat=manuel tournant

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)3/4 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Typemicrofiltre
Matièrealuminium moulé sous pression ; alliage d’aluminium corroyé ; fibre de borosilicate ; pa ; nbr
Débit6500 l/min
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service20 bar
Température maxi60 °C
Connexion3/4 npt
862,98 € HT
/ unité
1 035,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours