Références
SMC :AMD30-F03-D
Rubix :0338-2500520
Fabricant :AMD30-F03-D

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Détails articles : FILTRE SUBMICRONIQUE SERIE AMDC
Points forts
Conception peu encombrante, économie de main d'œuvre dans la tuyauterie.Léger.Taille du port : 1, 1 1/2, 2.Filets : Rc, G, NPT.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Type | mikroseparator mgły |
| Débit | 750 l/min |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,14 € HT
/ unité
146,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours