Références
SMC :AFF20-F02-D
Rubix :0338-2500577
Fabricant :AFF20-F02-D

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
Détails articles : FILTRE EN LIGNE SERIE AFFC
Le filtre AFF assure une filtration de haute qualité avec un degré de filtration nominale de 1 µm. Il intègre une fonction de séparateur d'eau pour une efficacité accrue, tout en réduisant le nombre de composants et l'encombrement. Sa cuve transparente à double paroi facilite l'inspection et l'entretien, qui peut se faire sans outil. Conçu pour optimiser l'énergie, il offre une grande capacité de débit et une faible perte de charge. Disponible avec des raccordements variés allant de 1/8 à 2 pouces, il est équipé d'un indicateur de colmatage pour signaler la nécessité de remplacement de la cartouche.
Points forts
Conforme à la norme ISO 8573 pour une qualité d'air optimale.
Séparateur d'eau intégré, réduisant le nombre de composants et économisant de l'espace.
Cuve transparente à double paroi, permettant un entretien facilité sans outil.
Grande capacité de débit avec faible perte de charge pour une efficacité énergétique.
Indicateur de colmatage pour un suivi facile de l'entretien.
Degré de filtration nominale de 1 µm pour une protection maximale des équipements.
Raccordements multiples (1/8 à 2 pouces) pour s'adapter à divers systèmes.
Séparateur d'eau intégré, réduisant le nombre de composants et économisant de l'espace.
Cuve transparente à double paroi, permettant un entretien facilité sans outil.
Grande capacité de débit avec faible perte de charge pour une efficacité énergétique.
Indicateur de colmatage pour un suivi facile de l'entretien.
Degré de filtration nominale de 1 µm pour une protection maximale des équipements.
Raccordements multiples (1/8 à 2 pouces) pour s'adapter à divers systèmes.
Applications
Le filtre AFF est conçu pour les systèmes d'air comprimé industriels nécessitant une qualité d'air optimale, afin de prévenir les pannes, la corrosion et l'usure prématurée des équipements. Idéal pour les applications nécessitant un air conforme à la norme ISO 8573, ce produit est adapté aux environnements industriels exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
| Type | filtr liniowy |
| Débit | 300 l/min |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,70 € HT
/ unité
119,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours