Références
Festo :MS4-LFP-E
Rubix :0326-2535715
Fabricant :534502
EAN :4052568048976

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,25 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : CARTOUCHE DE FILTRE
Cartouche de filtre MS4-LFP-E pour série MS. Finesse du filtre 40 µm. Taille=4, Série=MS, Finesse du filtre=40 µm, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Information matière filtre=PE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,25 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Type | filter cartridge ms4-lfp-e 534502 |
| Débit | 1700 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | g 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,39 € HT
/ unité
17,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours