Disque à ébarber Klingspor 123208

A 36 R 125X2X22.23 K S GER A 36 R Disques à tronçonner 125 x 2 x 22,23 mm droits

Voir les informations techniques
Références
Klingspor :123208
Rubix :0064-0256779
EAN :4014855022687
DISQUE A TRONCONNER A36R SUPRA PLAT 115X2X22,23 UE25
Résumé technique
Diamètre115 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Epaisseur2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE A TRONCONNER A36R SUPRA PLAT 115X2X22,23 UE25


A 36 R Disques à tronçonner
125 x 2 x 22,23 mm droits

Informations techniques


Attributs
Diamètre115 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Epaisseur2 mm
Type d'abrasifoxyde d'aluminium
Formeplate
Modèlea 36 r supra
Sériesupra
Grain36
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,75 HT
/ 25 unités
105,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours