Disque à ébarber 3M 97618

Disque à meuler à moyeu déporté 3M™ Cubitron™ 3

Voir les informations techniques

Références

3M :97618
Rubix :0069-0831103
Fabricant :7100305453
EAN :4064035078928
DISQUE A MEULER A MOYEU DEPORTE 3M CUBITRON 3 97618

Résumé technique

Diamètre180 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Epaisseur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISQUE A MEULER A MOYEU DEPORTE 3M CUBITRON 3 97618


Le disque à meuler à moyeu déporté 3M™ Cubitron™ 3 est un disque à liant rigide durable à coupe exceptionnellement rapide pour l'enlèvement lourd de soudures et autres applications de meulage intensives. Utilisant un centre déporté pour permettre le meulage à n'importe quel angle, ce disque fonctionne bien sur presque tous les matériaux tout en étant spécialement formulé pour l'acier inoxydable, l'acier doux et les alliages aérospatiaux. De plus, le disque à meuler à moyeu déporté 3M™ Cubitron™ 3 possède des grains profilés calibrés 3M restructurés utilisant des percées exclusives dans la technologie de liaison moléculaire conçue avec des structures angulaires pointues qui se fracturent continuellement pour former des pointes acérées. Par rapport à des abrasifs conventionnels, sa forme triangulaire, avec des arêtes vives et tranchantes, permet des coupes plus rapides tout en réduisant le risque d'échauffement et en prolongeant la durée de vie de la meule. Les abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ sont conçus pour les professionnels qui en demandent plus à leur équipement. Découvrez ainsi la prochaine génération de performances abrasives en choisissant le disque à meuler à moyeu déporté 3M™ Cubitron™ 3.
Le rendement de nouvelle génération de la Meule à rectifier à moyeu déporté 3M™ Cubitron™ 3 est appuyé par plus de 100 ans d'innovation de 3M dans le domaine du travail des métaux.Tout comme les autres abrasifs industriels 3M, cette meule est conçue pour résister à de nombreuses utilisations, notamment le meulage des métaux les plus durs.Elle est également conçue pour offrir un meilleur rendement lorsqu'elle fonctionne plus rapidement, donc disposer d'un outil capable de maintenir sa vitesse est essentiel.Libérez son plein potentiel en le jumelant à une puissante et durable meuleuse renvoi d'angle 3M pour un rendement et une durabilité accrus dans des milieux industriels rigoureux. N'oubliez jamais d'utiliser un protège-outil et de ne pas dépasser la vitesse de fonctionnement maximale indiquée sur la meule.3M offre tout ce dont vous avez besoin pour fournir à votre équipe des solutions de pointe, ce qui signifie que vous et votre équipe serez prêts à relever tous les défis qui se présenteront à vous.

Points forts


• ULTRARÉSISTANT : conçu pour l'enlèvement lourd de soudures et autres applications de meulage intensives sur presque tous les matériaux, tout en étant spécialement formulé pour l'acier inoxydable, l'acier doux et les alliages aérospatiaux.
• PERFORMANCE AMÉLIORÉE : offre un taux de coupe jusqu'à 14 % plus élevé par rapport aux abrasifs 3M™ Cubitron™ II, ce qui contribue à réduire le temps et la pression nécessaires pour accomplir la tâche.
• MOINS DE CHANGEMENTS : enlève jusqu'à 2 fois plus de matière par rapport aux abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ II.
• DURABLE : conçu pour durer plus longtemps que ses principaux concurrents.
• GRAINS PROFILÉS CALIBRÉS 3M RESTRUCTURÉS : utilise des grains profilés calibrés restructurés avec une technologie de liaison moléculaire, avec des structures angulaires pointues qui se fracturent continuellement pour former des pointes acérées afin de s'user uniformément, de fonctionner à froid et d'optimiser la rupture du minéral.

Applications

Meulage

Informations techniques


Attributs
Diamètre180 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Epaisseur7 mm
Type d'abrasifcéramique
Applicationmeulage
Formet27
Modèle3m™ cubitron™ 3 depressed center grinding wheel, 97618
Sériecubitron™ 3
Diamètre d'alésage22,23
Grain36
Forme de constructiontype 27 (t27)
386,00 € HT
/ 20 unités
463,20 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours