Mètre ruban Wilmart 935208, Longueur: 8 m | Largeur: 25 mm | Boîtier: ABS
8M X 25mm A/BlocClip boîtier.ABS chromé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :935208
Rubix :0130-0167264
EAN :3363679352083
Documents
Détails articles : METRE RUBAN BOITIER ABS 8MX25MM CHROME BLOCAGE CLIP UE48
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 8 m |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,78 € HT
/ unité
21,34 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

