Mètre ruban Facom 893.519SLS, Longueur: 5 m | Largeur: 19 mm | Boîtier: ABS

893.SLS - Mètres à ruban boîtier ABS - SLS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :893.519SLS
Rubix :0139-5266864
EAN :3662424028465
METRE A RUBAN BOITIER ABS 5M SLS 893.519SLS

Résumé technique

Boîtierabs
Longueur5 m
Largeur19 mm

Documents

Détails articles : METRE A RUBAN BOITIER ABS 5M SLS 893.519SLS


Le mètre ruban Facom 893.SLS est conçu pour les travaux en hauteur : son système d'attache SLS intégré protège contre tout risque de chute accidentelle de l'outil. Disponible en deux versions 3 et 5 m.

Caractéristiques :
Le mètre ruban Facom 893.SLS intègre la solution d'attache SLS sous forme d'un câble serti tournant, sélectionné et testé par Facom pour préserver l'ergonomie tout en empêchant la chute accidentelle de l'outil. Le boîtier, fabriqué en matière ABS, adopte un profil ergonomique adapté à une prise en main ferme. Le ruban bénéficie d'un revêtement nylon mat antireflet, qui limite les reflets parasites et renforce la durabilité de la graduation. Sa grande rigidité facilite les mesures en porte-à-faux. Le crochet couvrant haute résistance est renforcé par une plaque inox : deux rivets sur la version 3 m, trois rivets sur la version 5 m. Le ruban est imprimé double face, ce qui permet son utilisation en réglet. Les mesures intérieures s'effectuent par addition de la dimension L du boîtier, indiquée dans les spécifications ci-dessous.

Spécifications :
- Classe de précision : 2.
- Revêtement ruban : nylon mat antireflet.
- Crochet : haute résistance avec plaque de renfort inox.
- Impression : double face (utilisation en réglet).
- Matière du boîtier : ABS.
- Levier de verrouillage en position.

- Version 3 m × 16 mm (réf. 893.316SLS) :
• Longueur du ruban : 3,00 m.
• Largeur du ruban : 16,00 mm.
• Épaisseur du boîtier : 31,80 mm.
• Hauteur du boîtier : 59,20 mm.
• Longueur du boîtier (L) : 60,00 mm.
• Crochet haute résistance avec plaque de renfort, fixé par 2 rivets.
• Poids net : 0,15 kg.

- Version 5 m × 19 mm (réf. 893.519SLS) :
• Longueur du ruban : 5,00 m.
• Largeur du ruban : 19,00 mm.
• Épaisseur du boîtier : 35,20 mm.
• Hauteur du boîtier : 65,10 mm.
• Longueur du boîtier (L) : 70,00 mm.
• Crochet haute résistance avec plaque de renfort, fixé par 3 rivets.
• Poids net : 0,225 kg.

Normes :
- MID 2014/32/UE : directive européenne sur les instruments de mesure, qui fixe les exigences de précision et de fiabilité métrologiques pour la mise sur le marché des outils de mesure au sein de l'Union européenne.

Points forts

- Le système SLS à câble serti tournant sécurise l'outil contre la chute sans contraindre les mouvements du poignet.
- Le revêtement nylon mat antireflet protège le ruban contre l'usure et améliore la lisibilité des graduations sous forte luminosité.
- Le crochet renforcé par plaque inox et rivets multiples résiste aux sollicitations répétées en chantier.
- La rigidité élevée du ruban permet des prises de mesure en porte-à-faux sans déformation.
- L'impression double face autorise l'utilisation en réglet, augmentant la polyvalence de l'outil.

Applications

Le mètre ruban Facom 893.SLS est destiné aux interventions nécessitant le port d'outils en hauteur : travaux sur échafaudage, maintenance en toiture, pose en nacelle ou intervention sur structures métalliques. La solution d'attache SLS répond aux protocoles de prévention des chutes d'objets appliqués sur les chantiers du BTP, dans les ateliers de maintenance industrielle et lors d'opérations sur des installations en élévation.
Les secteurs concernés incluent notamment : le bâtiment et les travaux publics, la maintenance industrielle, la construction métallique, les travaux en espaces confinés en hauteur, et la pose d'équipements techniques (menuiseries, faux plafonds, gaines). La version 3 m convient aux mesures courantes sur poste de travail rapproché, tandis que la version 5 m s'adapte aux relevés sur de plus grandes distances ou en configuration réglet.

Informations techniques


Attributs
Boîtierabs
Longueur5 m
Largeur19 mm
31,60 HT
/ unité
37,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h