Composition d'outils électricien Facom 2185C.VSE, Nombre d'éléments: 28

Composition de 28 outils isolés 1000 V

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :2185C.VSE
Rubix :0139-5042432
EAN :3148516540980
COMPOSITION DE 28 OUTILS ELEC 2185C.VSE

Résumé technique

Nombre d'éléments28

Documents

Détails articles : COMPOSITION DE 28 OUTILS ELEC 2185C.VSE


4 tournevis pour vis à fente : 4-5 5-6 5-8 mm 2 tournevis Phillips n° 1-2 1 cliquet 1/4 1 rallonge 1/4 5 douilles 1/4 :6-7-8-10-12 mm 3 douilles tournevis 1/4 : 4-5-6 mm 1 clé à molette 10 1 coupe-câble cuivre Ø 14 mm 1 pince universelle 1 pince coupante fil dur diagonale 1 pince coupante cuivre diagonale 1 pince à dénuder 1 pince à becs plats 1 mètre de 2 m plastique 1 détecteur de tension 1 paire de gants classe 0 1 paire de surgants 1 couteau.Volume disponible pour des outils complémentaires. Livrée en coffre plastique avec rangement modulaire.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments28
1 283,28 € HT
/ unité
1 539,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours