Raccord cannelé pour tuyau avec filetage ADG 710M-813
710M- Embout mâle laiton cannelé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :710M-813
Rubix :1556-2071857
EAN :3700111729735


Résumé technique
| Matière | laiton (cw617n) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON B M1/4 CY TUYAU DN 13
Par décolletage ou matriçage à chaud de barre en laiton série standard - PMS : 10 bars - Pas du gaz.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (cw617n) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | raccord cannelé mâle (raccord cannelé mâle) |
| Raccordement 2 | 1/2 |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 90 °C |
| Type de filetage | bsp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,83 € HT
/ unité
10,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours