Raccord cannelé pour tuyau avec filetage ADG 07MA-26
Raccord express - Mâle - Avec joint noir (NBR) monté
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :07MA-26
Rubix :1556-2059374
EAN :3700111727564

Détails articles : RACC EXPRESS M1' LAITON BRUT JOINT DN23 MM NITRILE (NBR) NOIR
Matricé à chaud de barre en laiton série standard - Selon NFE 29573 - Entre griffes : 41 mm - PMS : 10 bars - Pour eau et air comprimé - Température : -5°C à +60°C. Avec joint gros trous.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1 |
| Profil | mâle |
| Raccordement 2 | raccord pour tuyau flexible 1 |
| Type de filetage | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,65 € HT
/ 5 unités
251,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
