Raccord cannelé pour tuyau avec filetage SMC SY5000-52-4A

Obturation orifice

Voir les informations techniques

Références

SMC :SY5000-52-4A
Rubix :0338-2047309
EAN :3618036185133
BOUCHON DE SEP. SUR P/R SY 060 SY5000-52-4A

Résumé technique

Pression maxi de service7 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOUCHON DE SEP. SUR P/R SY 060 SY5000-52-4A


SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception de la vanne de la série SY. Les SY3000 et SY5000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu’à 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la soupape. Une crépine intégrée dans la soupape pilote empêche les problèmes causés par des matières étrangères. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la vanne principale et les joints d'étanchéité a permis d'améliorer la résistance à l'ozone.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service7 bar
Température maxi50 °C
Pression mini de service1,5 bar
2,07 € HT
/ unité
2,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours