Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Mecaline 842991
GROSSISSEUR MÂLE CONIQUE / FEMELLE CYLINDRIQUE - INOX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :842991
Rubix :C600-2162092
EAN :3660338062827


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
| Pression maxi de service | 20 bar |
Documents
Détails articles : RACCORD HP140 INOX 316 REDUCTION M1/2 CO F3/8
Adaptateurs en acier inoxydable AISI 316 L
Pression : de -0,99 bars à 140 bars. Température d'utilisation : -110° C à + 300° C.
Pression : de -0,99 bars à 140 bars. Température d'utilisation : -110° C à + 300° C.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Profil | g1/2 |
| Raccordement 2 | g1/2 |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 220 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,68 € HT
/ unité
20,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h