Raccord cannelé pour tuyau avec filetage ADG 074C-1213
Raccord à colerette acier zingué - Mâle / Cannelé
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :074C-1213
Rubix :1556-2059422
EAN :3700111729124


Résumé technique
| Matière | en acier zingué |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Pression maxi de service | 25 bar |
Détails articles : EMBOUT CANNELE AZ COLLERETTE M3/8 CO TUYAU DN 13
Raccord à colerette - mâle / cannelé. Raccord en acier bichromate.
Informations techniques
Attributs
| Matière | en acier zingué |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Pression maxi de service | 25 bar |
| Profil | mâle, cannelé avec collier (filetage mâle cylindrique bsp) |
| Raccordement 2 | 13 mm (diametro interno del tubo) |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Type de filetage | bsp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,71 € HT
/ unité
23,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours