Raccord cannelé pour tuyau avec filetage ADG 07MA-8
Raccord express - Mâle - Avec joint noir (NBR) monté
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :07MA-8
Rubix :1556-2059376
EAN :3700111727526


Résumé technique
| Matière | laiton (cw617n) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : RACC EXPRESS M1/4 LAITON BRUT JOINT DN23 MM NITRILE (NBR) NOIR
Matricé à chaud de barre en laiton série standard - Selon NFE 29573 - Entre griffes : 41 mm - PMS : 10 bars - Pour eau et air comprimé - Température : -5°C à +60°C. Avec joint gros trous.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (cw617n) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | raccord rapide — mâle, cannelé (tuyau) avec grand joint nbr noir |
| Raccordement 2 | 1/4 (tubo flessibile) |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de filetage | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,15 € HT
/ 5 unités
43,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours