Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo SE-1/8-B
Soupape d'échappement rapide
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SE-1/8-B
Rubix :0326-2019495
Fabricant :9685
EAN :4052568001971

Résumé technique
| Matière | zinc moulé sous pression (boîtier);nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE M1/8 LAITON NICKELE PS10 SE-1/8-B
Soupape d’échappement rapide SE-1/8-B Fonction de la soupape=Échappement rapide, Connexion pneumatique, orifice 1=G1/8, Connexion pneumatique, orifice 2=G1/8, Type de fixation=Fileté, Débit nominal standard, échappement=660 l/min
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | zinc moulé sous pression (boîtier);nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | se |
| Raccordement 2 | 1/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,32 € HT
/ unité
79,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours