Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Sferaco 2280025
Raccord express cannelé
Voir les informations techniquesRéférences
Sferaco :2280025
Rubix :0400-2034526
EAN :3598780002378


Résumé technique
| Matière | laiton (moulé) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 25 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : RACC EXPRESS CANNELE D 25 LB JOINT DN23 MM NITRILE (NBR) NOIR
Raccord express corps laiton, cannelé. Livré avec joint NBR.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (moulé) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 25 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | cannelé (embout cannelé) avec collier |
| Raccordement 2 | filettato bsp (filettato e filettato) |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de filetage | bsp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,39 € HT
/ unité
12,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h