Pince-étau Gedore 137 10, Forme des becs: Courbé | Longueur: 230 mm | Capacité de serrage: 32 mm
Pince étau 137
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :137 10
Rubix :8965-5441725
Fabricant :6406700
EAN :4010886640678


Résumé technique
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Capacité de serrage | 32 mm |
| Longueur | 230 mm |
Détails articles : PINCE-ETAU 10 137 10
La gamme Gedore 137 regroupe des pinces étau à effet d'auto-serrage, disponibles en quatre tailles de 185 à 300 mm. Leur mécanisme à triple articulation, inspiré de la biomécanique de la jambe, multiplie la force transmise aux mâchoires avec un effort de serrage réduit.
Caractéristiques :
La gamme 137 repose sur un mécanisme articulé à trois points fonctionnant selon le principe du levier physique. Ce système démultiplie la force appliquée : les grandes distances sont franchies rapidement avec peu d'effort, tandis que la puissance se concentre sur les derniers millimètres de serrage. L'effet d'auto-serrage maintient la prise en position sans intervention continue de l'opérateur ; la pince est libérée instantanément par simple actionnement du levier de déclenchement situé dans la continuité du manche.
Les mâchoires, forgées et traitées thermiquement, sont soudées automatiquement au corps en tôle d'acier haute résistance. Cette liaison garantit une solidité absolue même sous charge élevée. Leur forme étudiée assure un appui en trois points quelle que soit la section du matériau saisi, sans déformation ni élargissement sous forte sollicitation. Le filetage du système de réglage est soudé côté intérieur pour renforcer l'ensemble. La vis de réglage permet d'adapter l'ouverture à différents profils.
Spécifications :
- Matériau tête : acier chrome vanadium (31CrV3).
- Matériau corps : tôle d'acier haute résistance.
- Matériau mâchoires : acier forgé et traité thermiquement.
- Finition de surface : nickelé.
- Levier de déclenchement gainé sur la version 10".
Modèles disponibles :
- Référence 137 7 — longueur : 185 mm (7") — capacité de serrage : 25 mm (1") — poids : 0,288 kg.
- Référence 137 10 — longueur : 230 mm (10") — capacité de serrage : 32 mm (1"1/4) — poids : 0,526 kg.
- Référence 137 11 — longueur : 260 mm (11") — capacité de serrage : 45 mm (1"3/4) — poids : 0,790 kg.
- Référence 137 12 — longueur : 300 mm (12") — capacité de serrage : 45 mm (1"3/4) — poids : 0.940 kg.
Caractéristiques :
La gamme 137 repose sur un mécanisme articulé à trois points fonctionnant selon le principe du levier physique. Ce système démultiplie la force appliquée : les grandes distances sont franchies rapidement avec peu d'effort, tandis que la puissance se concentre sur les derniers millimètres de serrage. L'effet d'auto-serrage maintient la prise en position sans intervention continue de l'opérateur ; la pince est libérée instantanément par simple actionnement du levier de déclenchement situé dans la continuité du manche.
Les mâchoires, forgées et traitées thermiquement, sont soudées automatiquement au corps en tôle d'acier haute résistance. Cette liaison garantit une solidité absolue même sous charge élevée. Leur forme étudiée assure un appui en trois points quelle que soit la section du matériau saisi, sans déformation ni élargissement sous forte sollicitation. Le filetage du système de réglage est soudé côté intérieur pour renforcer l'ensemble. La vis de réglage permet d'adapter l'ouverture à différents profils.
Spécifications :
- Matériau tête : acier chrome vanadium (31CrV3).
- Matériau corps : tôle d'acier haute résistance.
- Matériau mâchoires : acier forgé et traité thermiquement.
- Finition de surface : nickelé.
- Levier de déclenchement gainé sur la version 10".
Modèles disponibles :
- Référence 137 7 — longueur : 185 mm (7") — capacité de serrage : 25 mm (1") — poids : 0,288 kg.
- Référence 137 10 — longueur : 230 mm (10") — capacité de serrage : 32 mm (1"1/4) — poids : 0,526 kg.
- Référence 137 11 — longueur : 260 mm (11") — capacité de serrage : 45 mm (1"3/4) — poids : 0,790 kg.
- Référence 137 12 — longueur : 300 mm (12") — capacité de serrage : 45 mm (1"3/4) — poids : 0.940 kg.
Points forts
- Démultiplication de la force par effet de levier triple articulation : serrage puissant avec un effort manuel limité.
- Appui en trois points sur toute section de matériau, pour une prise stable sur pièces rondes, plates ou irrégulières.
- Corps en tôle d'acier haute résistance sans déformation sous charge : fiabilité maintenue sur la durée.
- Déverrouillage rapide par levier à ressort : gain de temps en opérations répétitives.
- Appui en trois points sur toute section de matériau, pour une prise stable sur pièces rondes, plates ou irrégulières.
- Corps en tôle d'acier haute résistance sans déformation sous charge : fiabilité maintenue sur la durée.
- Déverrouillage rapide par levier à ressort : gain de temps en opérations répétitives.
Applications
Les pinces étau Gedore 137 interviennent dans les opérations de serrage, maintien et pressage sur pièces métalliques, plastiques ou composites. Leur mécanisme auto-serrant les rend particulièrement adaptées aux travaux de soudage où le maintien de position sans effort continu est indispensable ainsi qu'aux opérations d'assemblage, de rivetage et de collage nécessitant une pression continue dans le temps.
En atelier de chaudronnerie, de mécanique générale ou de maintenance industrielle, elles facilitent le maintien de pièces pendant l'usinage ou le perçage.
En atelier de chaudronnerie, de mécanique générale ou de maintenance industrielle, elles facilitent le maintien de pièces pendant l'usinage ou le perçage.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | courbé |
|---|---|
| Capacité de serrage | 32 mm |
| Longueur | 230 mm |
| Capacité | 32 mm |
| Poids | 526 g |
| Type | clé à poignée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,76 € HT
/ unité
63,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours