Jeu de clés de serrage Facom 440.JE25, Nombre d'éléments: 25 | Finition: Satin/Chrome
440.JN - Jeux de clés mixtes métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :440.JE25
Rubix :0139-5149125
EAN :3148518006576

Documents
Détails articles : CLE MIXTE STD JEU 25 440.JE25
Le jeu de clés mixtes métriques 440 FACOM est spécialement conçu pour les professionnels qui recherchent des outils fiables, durables et adaptés à une utilisation intensive. Grâce à leur conception compacte, conforme aux normes aéronautiques, et à leur robustesse éprouvée, ces clés permettent d’intervenir avec précision et sécurité dans tous les contextes industriels. Leur profil innovant assure une transmission de couple optimale tout en préservant les écrous et les boulons.
Caractéristiques :
Les clés mixtes 440 de ce jeu se distinguent par leur profil OGV® à 12 points, qui maximise la surface de contact entre la douille et l’écrou ou le boulon. Ce système réduit les risques d’usure des fixations et améliore la durabilité des interventions. Le décalage de 15° de la tête facilite le maniement dans les espaces restreints et aide à contourner les obstacles. La conception en profil I-Beam, aux contours arrondis, offre davantage de confort et limite la fatigue lors d’une utilisation prolongée. L’ensemble de ces caractéristiques assure une efficacité optimale et une ergonomie idéale pour les professionnels.
Spécifications :
• Type : Jeu de clés mixtes métriques 440 FACOM
• Profil : OGV® 12 points
• Décalage : 15° pour une maniabilité optimisée
• Conception : profil I-Beam pour plus de confort
Normes :
• NF ISO 1711-1 : spécifie les exigences dimensionnelles et de performance pour les clés à usage général.
• NF ISO 3318 : définit les caractéristiques des clés plates et mixtes à main pour assurer leur compatibilité et leur sécurité.
• NF ISO 691 : couvre les dimensions des entraînements et les exigences générales des outils manuels pour écrous et boulons.
• NF ISO 7738 : établit les prescriptions relatives à la résistance mécanique et à la durabilité des clés mixtes.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur les chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, en traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification « Origine France Garantie » atteste de son engagement en faveur d’une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Caractéristiques :
Les clés mixtes 440 de ce jeu se distinguent par leur profil OGV® à 12 points, qui maximise la surface de contact entre la douille et l’écrou ou le boulon. Ce système réduit les risques d’usure des fixations et améliore la durabilité des interventions. Le décalage de 15° de la tête facilite le maniement dans les espaces restreints et aide à contourner les obstacles. La conception en profil I-Beam, aux contours arrondis, offre davantage de confort et limite la fatigue lors d’une utilisation prolongée. L’ensemble de ces caractéristiques assure une efficacité optimale et une ergonomie idéale pour les professionnels.
Spécifications :
• Type : Jeu de clés mixtes métriques 440 FACOM
• Profil : OGV® 12 points
• Décalage : 15° pour une maniabilité optimisée
• Conception : profil I-Beam pour plus de confort
Normes :
• NF ISO 1711-1 : spécifie les exigences dimensionnelles et de performance pour les clés à usage général.
• NF ISO 3318 : définit les caractéristiques des clés plates et mixtes à main pour assurer leur compatibilité et leur sécurité.
• NF ISO 691 : couvre les dimensions des entraînements et les exigences générales des outils manuels pour écrous et boulons.
• NF ISO 7738 : établit les prescriptions relatives à la résistance mécanique et à la durabilité des clés mixtes.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur les chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, en traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification « Origine France Garantie » atteste de son engagement en faveur d’une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Points forts
• Transmission de couple optimisée grâce au profil OGV®
• Réduction de l’usure et meilleure préservation des fixations
• Maniabilité améliorée avec décalage de 15°
• Confort accru grâce au profil I-Beam
• Réduction de l’usure et meilleure préservation des fixations
• Maniabilité améliorée avec décalage de 15°
• Confort accru grâce au profil I-Beam
Applications
Ces clés mixtes métriques sont indispensables pour les mécaniciens, les techniciens de maintenance et les professionnels de l’industrie. Elles s’utilisent dans les ateliers de réparation automobile, sur les chantiers de construction, dans le secteur aéronautique et ferroviaire, ainsi que dans la maintenance générale.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 25 |
|---|---|
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,61 € HT
/ jeu
305,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h