Ruban adhésif 3M 7100034512, Longueur: 50 m | Largeur: 1372 mm | Couleur: Incolore
3M Venture Tape Double Face PET 1163MS74
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7100034512
Rubix :0168-8169525
Fabricant :7100034512

Résumé technique
| Largeur | 1372 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | pet (film polyester) |
Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE POLYESTER 1163MS74 1371MM X 50 ML
Ruban adhésif double face PET avec liner de protection résistant à l'humidité.
Points forts
Liner de protection résistant à l'humidité
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1372 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | pet (film polyester) |
| Epaisseur | 0,01 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 549,04 € HT
/ unité
1 858,85 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours