Ruban adhésif Tesa 4943 50M 38MM TRANSLUCENT, Longueur: 50 m | Largeur: 38 mm | Couleur: Blanc

tesa® 4943

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :4943 50M 38MM TRANSLUCENT
Rubix :2251-8192910
Fabricant :04943-00007-04
EAN :4042448184146
DOUBLE FACE NON TISSE BLANC 04943 50X38 MM B

Résumé technique

Largeur38 mm
Longueur50 m
Matièrenon-tissé (support), acrylique (adhésif), papier couché pe (film protecteur)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUBLE FACE NON TISSE BLANC 04943 50X38 MM B


Adhésif double face non tissé haute performance, le tesa® 4943 offre une adhérence immédiate et durable grâce à sa masse acrylique modifiée à fort tack. Ce produit polyvalent allie résistance au cisaillement et facilité d'application pour des fixations fiables dans divers environnements industriels.

Caractéristiques :
Le double-face tesa® 4943 se distingue par sa conception non tissée qui permet une excellente conformabilité aux surfaces irrégulières tout en maintenant une adhérence optimale. Sa masse adhésive acrylique modifiée, à fort tack, offre une prise initiale rapide qui se renforce avec le temps pour créer des liaisons durables. La translucidité du ruban assure des applications discrètes, tandis que son épaisseur totale de 100 μm le rend suffisamment fin pour des assemblages précis sans ajouter de volume excessif. Le protecteur en papier enduit PE facilite la manipulation et l'application, même pour des découpes complexes. Son excellente résistance aux contraintes mécaniques permet de maintenir l'intégrité des assemblages dans des conditions d'utilisation variées.

Spécifications :
- Épaisseur totale : 100 μm.
- Support : non tissé.
- Type de masse adhésive : acrylique à fort tack.
- Couleur du ruban : translucide.
- Type de protecteur : papier blanc enduit de PE (polyéthylène).
- Résistance à la rupture : 9 N/cm.
- Allongement à la rupture : 2 %.
- Résistance à la température à court terme : 100 °C.
- Résistance à la température à long terme : 70 °C.
- Pouvoir adhésif sur Acier : 5,5 N/cm dans l'immédiat et 8,1 N/cm après 14 jours.
- Pouvoir adhésif sur ABS : 6,6 N/cm dans l'immédiat et 7,1 N/cm après 14 jours.

Informations sur la marque :
Tesa est un leader mondial dans la fabrication d'adhésifs techniques et de solutions de fixation, avec plus de 125 ans d'expertise dans le domaine. Fondée en 1890, l'entreprise s'est développée pour devenir l'un des plus importants fabricants de rubans adhésifs au monde avec plus de 7 000 produits dans son portefeuille. Tesa est présente dans plus de 100 pays et investit continuellement dans la recherche et développement pour créer des solutions innovantes adaptées aux défis industriels modernes.

Points forts

- Excellente tenue dans le temps avec une augmentation de l'adhérence après application.
- Compatible avec une large variété de surfaces comme l'acier, l'aluminium, l'ABS, le PC et le PVC.
- Structure non tissée offrant une conformabilité optimale sur surfaces irrégulières.
- Translucidité assurant des assemblages discrets et esthétiques.
- Bonne résistance au vieillissement UV pour des applications en extérieur.
- Épaisseur optimisée (100 μm) permettant des assemblages fins et précis.

Applications

- Communication visuelle : montage d'objets légers (enseignes publicitaires, posters, plaques nominatives) avec une fixation discrète et durable.
- Industrie textile et ameublement : lamination de cuir, textiles et mousses.
- Industrie de l'emballage : fermeture sécurisée de sachets et d'enveloppes sans altération visuelle.
- Industrie papetière et imprimerie : raccords de bobines précis et résistants pour optimiser la production.
- Industries électroniques et automobiles : fixation de composants légers et lamination de matériaux techniques avec un adhésif fin et performant.

Informations techniques


Attributs
Largeur38 mm
Longueur50 m
Matièrenon-tissé (support), acrylique (adhésif), papier couché pe (film protecteur)
Epaisseur0,1 mm
Couleurblanc
Type de banderuban adhésif double face
11,67 HT
/ unité
14,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h