Ruban adhésif 3M 7000006772, Longueur: 50 m | Largeur: 1000 mm | Couleur: Blanc
Ruban adhésif
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000006772
Rubix :0168-8030811
Fabricant :7000006772

Résumé technique
| Largeur | 1000 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | acrylique (adhésif), pvc (support) |
Détails articles : RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE PVC 9087 50 M X 1000 MM UC 1
Le 3M™ 9087 est un ruban adhésif double face à support PVC de 265 µm, doté d'un adhésif acrylique modifié sur ses deux faces. Il assure une adhésion immédiate sur surfaces lisses, rugueuses ou texturées, avec une bonne tenue au pelage et au cisaillement.
Caractéristiques :
Ce ruban associe un support en PVC de 38 µm à un adhésif acrylique modifié appliqué sur les deux faces. Sa couleur blanche et son protecteur papier facilitent le repérage et la manipulation lors du déroulage. L'adhésif offre un collage immédiat et une prise rapide, avec une bonne adhérence initiale sur une grande variété de surfaces, qu'elles soient lisses, rugueuses ou texturées. La résistance au cisaillement reste stable même à température élevée, ce qui limite le glissement des assemblages dans la durée. Le produit conserve par ailleurs une bonne tenue face aux solvants et aux plastifiants.
Spécifications :
- Support : PVC, épaisseur 0,038 mm.
- Adhésif : acrylique modifié (référence commerciale 3M™ Adhesive 375).
- Épaisseur totale du ruban sans protecteur : 0,265 mm (265 µm).
- Épaisseur du protecteur : 0,100 mm (100 µm).
- Protecteur : papier blanc, logo imprimé en vert.
- Couleur du ruban : blanc.
- Nombre de faces adhésives : double face.
- Largeurs disponibles : 9 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm, 50 mm, 1000 mm.
- Longueur : 50 m.
- Taille du noyau : 76,2 mm.
- Température de fonctionnement : de -30 °C à 85 °C en continu (70 °C en pointe)
- Adhérence sur acier inoxydable (pelage à 180°, 300 mm/min) : 15,5 N/cm.
- Résistance au cisaillement statique sur acier inoxydable (25 mm x 25 mm) : 10 000 minutes à 23 °C sous 1 kg, 10 000 minutes à 65 °C sous 500 g, 10 000 minutes à 90 °C sous 500 g.
- Durée de stockage : 24 mois dans l'emballage d'origine, à 21 °C et 50 % d'humidité relative.
- Résistance aux solvants : bonne.
- Résistance aux UV : excellente.
- Résistance aux plastifiants : bonne.
Caractéristiques :
Ce ruban associe un support en PVC de 38 µm à un adhésif acrylique modifié appliqué sur les deux faces. Sa couleur blanche et son protecteur papier facilitent le repérage et la manipulation lors du déroulage. L'adhésif offre un collage immédiat et une prise rapide, avec une bonne adhérence initiale sur une grande variété de surfaces, qu'elles soient lisses, rugueuses ou texturées. La résistance au cisaillement reste stable même à température élevée, ce qui limite le glissement des assemblages dans la durée. Le produit conserve par ailleurs une bonne tenue face aux solvants et aux plastifiants.
Spécifications :
- Support : PVC, épaisseur 0,038 mm.
- Adhésif : acrylique modifié (référence commerciale 3M™ Adhesive 375).
- Épaisseur totale du ruban sans protecteur : 0,265 mm (265 µm).
- Épaisseur du protecteur : 0,100 mm (100 µm).
- Protecteur : papier blanc, logo imprimé en vert.
- Couleur du ruban : blanc.
- Nombre de faces adhésives : double face.
- Largeurs disponibles : 9 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm, 50 mm, 1000 mm.
- Longueur : 50 m.
- Taille du noyau : 76,2 mm.
- Température de fonctionnement : de -30 °C à 85 °C en continu (70 °C en pointe)
- Adhérence sur acier inoxydable (pelage à 180°, 300 mm/min) : 15,5 N/cm.
- Résistance au cisaillement statique sur acier inoxydable (25 mm x 25 mm) : 10 000 minutes à 23 °C sous 1 kg, 10 000 minutes à 65 °C sous 500 g, 10 000 minutes à 90 °C sous 500 g.
- Durée de stockage : 24 mois dans l'emballage d'origine, à 21 °C et 50 % d'humidité relative.
- Résistance aux solvants : bonne.
- Résistance aux UV : excellente.
- Résistance aux plastifiants : bonne.
Points forts
- Une prise rapide limite le temps d'immobilisation lors des opérations d'assemblage.
- Une adhérence élevée sur surfaces lisses, rugueuses ou texturées facilite l'usage sur des supports variés.
- Une plage de température étendue, de -30 °C à 85 °C, permet une utilisation en intérieur comme en extérieur.
- Une bonne résistance aux solvants protège l'assemblage lors d'un nettoyage ou d'une exposition chimique ponctuelle.
- Une excellente résistance aux UV limite la dégradation du ruban en cas d'exposition prolongée à la lumière.
- Une bonne tenue face aux plastifiants réduit le risque de perte d'adhérence au contact de matériaux comme le PVC ou certains caoutchoucs.
- Une adhérence élevée sur surfaces lisses, rugueuses ou texturées facilite l'usage sur des supports variés.
- Une plage de température étendue, de -30 °C à 85 °C, permet une utilisation en intérieur comme en extérieur.
- Une bonne résistance aux solvants protège l'assemblage lors d'un nettoyage ou d'une exposition chimique ponctuelle.
- Une excellente résistance aux UV limite la dégradation du ruban en cas d'exposition prolongée à la lumière.
- Une bonne tenue face aux plastifiants réduit le risque de perte d'adhérence au contact de matériaux comme le PVC ou certains caoutchoucs.
Applications
Ce ruban double face convient à l'assemblage de matériaux variés, similaires ou différents, tels que le bois, le métal, le verre, le papier, la peinture ainsi que certains tissus et plastiques. Sa polyvalence répond aux besoins de secteurs aussi différents que l'agroalimentaire, la construction, l'emballage, la signalisation ou l'ébénisterie, mais aussi des marchés plus spécifiques comme l'habillage intérieur automobile, la fabrication de métaux, l'équipement de sport ou la maroquinerie.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1000 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | acrylique (adhésif), pvc (support) |
| Epaisseur | 0,26 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 090,94 € HT
/ rouleau
1 309,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours