Ruban adhésif 3M 4410B+ EST 50.8X33, Longueur: 32.918 m | Largeur: 50.8 mm | Couleur: Noir
Ruban d'étanchéité extrême 3M™ 4410W+
Voir les informations techniquesRéférences
3M :4410B+ EST 50.8X33
Rubix :0168-8367303
Fabricant :7100362470
EAN :00068060759542

Résumé technique
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,918 m |
| Matière | polyoléfine thermoplastique |
Détails articles : 4410+ NOIR, 50,8 MMX33 M
Le ruban d'étanchéité extrême 3M™ assure une étanchéité rapide et propre. Il adhère aux métaux et aux plastiques sans laisser de traces. Le ruban s'adapte à de nombreuses formes, couvrant les bords, les rivets et les têtes de vis pour une étanchéité parfaite et esthétique. De plus, il est disponible en trois couleurs pour s'adapter à la plupart des surfaces. Oubliez les applicateurs et les cartouches de calfeutrage ; ce ruban simplifie l'étanchéité. Son support durable et résistant à l'abrasion fait de ce ruban un bon choix pour les applications extérieures. L'adhésif acrylique adhère immédiatement après l'application de la pression, permettant une installation rapide et éliminant les temps d'arrêt inutiles.
Le ruban d'étanchéité extrême 3M™ 4410B+ est un ruban adhésif acrylique simple face noir, très conformable, sensible à la pression, doté d'un support TPO. Cette solution est idéale pour créer un joint étanche. Le ruban épouse les fixations, joints, raccords, trous et interstices pour garantir une étanchéité durable sur divers substrats.
Points forts
• Le ruban blanc de 0,60 mm d'épaisseur est conçu pour les applications d'étanchéité difficiles
• L'adhésif acrylique adhère immédiatement après l'application de pression sur les métaux, les plastiques et autres surfaces
• Assure une étanchéité immédiate, sans temps de durcissement ni salissure lié aux mastics liquides
• Le support TPO souple épouse facilement les têtes de vis, rivets, joints, épissures et autres reliefs
• Support durable et résistant à l'abrasion faisant de ce ruban un bon choix pour les applications extérieures
• Intègre un adhésif acrylique sans protecteur, facilitant l'application et limitant les déchets
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,918 m |
| Matière | polyoléfine thermoplastique |
| Epaisseur | 0,6 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban d'étanchéité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
745,98 € HT
/ 6 rouleaux
895,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours