Produits d'étanchéité 3M Q05900, Contenance: 300 ml | Type: Silicone
3M Mastic colle FPRM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :Q05900
Rubix :0168-4092164
Fabricant :7000079937
EAN :4046719284528

Documents
Détails articles : MASTIC COLLE FPRM PR REPARATION DE PLAST, 150 ML, PN05900
Avec une formulation à 100% d’extrait sec, pas de COV, il se présente sous la forme d’un étui de 2 tubes de 250ml. Le FPRM permet la réparation rapide des pièces plastiques telles que les boucliers, les enjoliveurs extérieurs, les garnitures intérieures…
Le FPRM (Flexible Part Repair Material) est un mastic colle gris bi-composant époxy modifié, destiné à réparer la plupart des parties plastiques des véhicules actuels.
Points forts
Excellente adhésion sur la plupart des plastiques avec le primaire 3M 05917 (et en direct sur ABS)
Ne coule pas, excellente tenue à la pose
Dureté similaire à la plupart des plastiques utilisés en automobile pour obtenir des pièces homogènes après réparation
Formulation 100 % extrait sec, sans rétrécissement après cuisson
Ne coule pas, excellente tenue à la pose
Dureté similaire à la plupart des plastiques utilisés en automobile pour obtenir des pièces homogènes après réparation
Formulation 100 % extrait sec, sans rétrécissement après cuisson
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 300 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Type | silicone |
| Durée de conservation | 1 an |
| Température mini | 15 °C |
| Température maxi | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 001,28 € HT
/ 6 unités
1 201,54 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours