Produits d'étanchéité Loctite 5205, Contenance: 300 ml | Type: Acrylique
Adhesif anaérobie 5205
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :5205
Rubix :0166-8000024
Fabricant :191315
EAN :5010266267029



Documents
Détails articles : ADHESIF ANAEROBIE 5205 CA300ML LOCTITE UC10
Le produit d'étanchéité pour joints LOCTITE® 5205 est une solution monocomposant de couleur rouge, conçue pour assurer une étanchéité fiable sur les plans de joints métalliques usinés rigides nécessitant une flexibilité moyenne. Sa formulation à base de méthacrylate, associée à un processus de polymérisation anaérobie, lui confère une résistance mécanique moyenne. Sa mise en forme à l’application le rend particulièrement adapté à l'assemblage de boîtes de vitesses et de carters de moteur. Il offre un joint semi-souple et peut combler des jeux allant jusqu'à 0,25 mm. Grâce à sa fluorescence sous lumière UV, il permet un contrôle qualité précis lors des inspections. Sa viscosité élevée assure une application uniforme, notamment via des systèmes de dépose robotisés.
Spécifications :
- Base chimique : Méthacrylate
- Couleur : Rouge
- Éprouvette de cisaillement : 3,0 N/mm²
- Temps d'ajustement : 25,0 min
- Viscosité, Brookfield - RVT, @ 25,0 °C Spindle 7, speed 2,5 rpm, Helipath : 200000,0 - 490000,0 mPa.s (cP)
- Viscosité, Brookfield - RVT, @ 25,0 °C Spindle 7, speed 20 rpm, Helipath : 60000,0 - 160000,0 mPa.s (cP)
- Viscosité, cône & plan Haake PK100, 2°, @ 25,0 °C Shear Rate 20 s⁻¹ : 30000,0 - 75000,0 mPa.s (cP).
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Spécifications :
- Base chimique : Méthacrylate
- Couleur : Rouge
- Éprouvette de cisaillement : 3,0 N/mm²
- Temps d'ajustement : 25,0 min
- Viscosité, Brookfield - RVT, @ 25,0 °C Spindle 7, speed 2,5 rpm, Helipath : 200000,0 - 490000,0 mPa.s (cP)
- Viscosité, Brookfield - RVT, @ 25,0 °C Spindle 7, speed 20 rpm, Helipath : 60000,0 - 160000,0 mPa.s (cP)
- Viscosité, cône & plan Haake PK100, 2°, @ 25,0 °C Shear Rate 20 s⁻¹ : 30000,0 - 75000,0 mPa.s (cP).
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
LOCTITE 5205 is a medium-strength (tensile shear strength 3 N/mm ²) surface seal based on methacrylate that offers semi-flexible characteristics. The product is used to seal processed, torsion-resistant metal flanges, is anaerobic-curing and is suitable for gap sizes up to 0.25 mm. Typical area of application is the use as a "formed-in-place" surface seal for transmission and engine housings.
Points forts
- Assure une étanchéité fiable sur les plans de joints métalliques rigides ;
- Comble des jeux jusqu'à 0,25 mm, idéal pour les assemblages soumis à des vibrations ;
- Résistance moyenne permettant un démontage contrôlé ;
- Polymérisation anaérobie garantissant une excellente adhérence et une mise en place efficace ;
- Application facilitée par une viscosité élevée et une dépose possible via des systèmes robotisés ;
- Fluorescence sous lumière UV permettant un contrôle qualité précis et efficace.
- Comble des jeux jusqu'à 0,25 mm, idéal pour les assemblages soumis à des vibrations ;
- Résistance moyenne permettant un démontage contrôlé ;
- Polymérisation anaérobie garantissant une excellente adhérence et une mise en place efficace ;
- Application facilitée par une viscosité élevée et une dépose possible via des systèmes robotisés ;
- Fluorescence sous lumière UV permettant un contrôle qualité précis et efficace.
Applications
Le LOCTITE® 5205 est conçu pour l'étanchéité des plans de joints métalliques usinés rigides, où une flexibilité moyenne est requise. Il est particulièrement adapté aux assemblages de boîtes de vitesses et de carters de moteur. Son utilisation est recommandée dans l'industrie automobile, la maintenance industrielle et la mécanique générale, offrant une solution efficace pour les systèmes soumis à des contraintes de vibration et de démontage régulier.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 300 ml |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Type | acrylique |
| Température mini | -55 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 555,20 € HT
/ 10 unités
4 266,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours