Produits d'étanchéité Dow Corning 732 INC / 310ML, Contenance: 310 ml | Type: Silicone
Mastic silicone 732INC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dow Corning :732 INC / 310ML
Rubix :0169-8003701
Fabricant :DC8150

Documents
Détails articles : MASTIC SILICONE 732INC. CA 310ML DOW CORNING
Temps de formation peau 7 min / Dureté Shore A25 / Résistance 2,3 MPA / Allongement 530% / Température : -65 à 180°C.
Points forts
Mastic silicone monocomposant acétique alimentaire.
Applications
Mastic silicone acétique, multifonction, homologué FDA, UL.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 310 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Type | silicone |
| Température mini | -65 °C |
| Température maxi | 180 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,84 € HT
/ unité
69,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h