Produits d'étanchéité 3M 7000000792, Contenance: 150 ml | Type: Butylène
Mastic d'étanchéité Industriel 800 3M™ Scotch-Seal™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000000792
Rubix :0168-8003149
Fabricant :7000000792
EAN :0021200196744
Documents
Détails articles : MASTIC METAL BASE SOLVANT 800 AF TU 150 ML UC36
Le mastic colle d’étanchéité 3M™ 800 AF3M™ est brun. Ce mastic adhère à de nombreuses surfaces métalliques et, une fois séché, résiste à l'eau, aux huiles, aux détergents et au carburant. De plus, ce produit a une large plage de température allant de -65 ° F à -54 ° C / 93 ° C.
Le mastic colle d’étanchéité 3M™ 800 AF3M™ est brun. Ce mastic adhère à de nombreuses surfaces métalliques et, une fois séché, résiste à l'eau, aux huiles, aux détergents et au carburant. De plus, ce produit a une large plage de température allant de -65 ° F à -54 ° C / 93 ° C.
Points forts
Scellant brun rouge tre, brossable|| Scellant brun rougeâtre, brossable;Crée un joint durable, durable, flexible et caoutchouteux|| Crée un joint durable, durable, flexible et caoutchouteux;5-10 minutes -pour une application rapide|| 5-10 minutes -pour une application rapide;Adhère à de nombreuses surfaces métalliques|| Adhère à de nombreuses surfaces métalliques
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 150 ml |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Type | butylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,14 € HT
/ unité
50,57 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours