Ruban adhésif 3M 411DL457, Longueur: 32.91 m | Largeur: 457 mm | Couleur: Gris
3M Flexomount Ruban de Montage 411DL
Voir les informations techniquesRéférences
3M :411DL457
Rubix :0168-8002709
Fabricant :7000028875
EAN :00021200628603

Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE VINYL RECTIFIC 411 33 M X 457 MM UC 1
Le ruban de montage 3M Flexomount 411DL est un ruban double face gris conçu pour monter des plaques d'impression photopolymère et caoutchouc sur les cylindres d'impression flexographique. L'adhésif caouthcouc est spécialement formulé pour être décoller
Points forts
Excellente adhérence sur les plaques caoutchouc et photopolymères
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 457 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,91 m |
| Matière | polyester |
| Epaisseur | 0,38 mm |
| Couleur | gris |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 770,13 € HT
/ rouleau
2 124,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours