Ruban adhésif Gripeur 0000015600063, Longueur: 50 m | Largeur: 63 mm | Couleur: Gris
ADHESIF ALUMINIUM 1560
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000015600063
Rubix :Y900-8367133
Fabricant :0000015600063
EAN :3506150015606

Détails articles : ADHESIF ALUMINIUM 1560 110D M1 40MY 63MMX50M
Ce ruban adhésif aluminium de 40 microns, doté d'une masse adhésive acrylique et présenté sur un intercalaire papier siliconé, se distingue par sa grande souplesse et sa forte conformabilité. Déchirable à la main, il assure une finition discrète en préservant l'aspect aluminium des gaines de ventilation. Classé au feu M1 et résistant à des températures comprises entre -20 °C et +110 °C, il est idéal pour le jointage et la continuité du pare-vapeur sur les feutres extérieurs des gaines revêtues d'aluminium. Il convient également aux applications d'isolation thermique en aéraulique, de réflexion de chaleur et de détection photoélectrique.
Points forts
Conformable<br/>Classement au feu M1<br/>Très souple<br/>Tenue en température -20° à +110°<br/>Résistance mécanique<br/>Esthétique<br/>Déchirable à la main
Applications
Utilisé pour le jointage et continuité du pare vapeur sur feutres extérieurs de gaines revêtues d'aluminium. <br> Isolation thermique en aéraulique, déflecteur de chaleur, détection photoélectrique.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 63 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Epaisseur | 0,04 mm |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 9,46 €
8,45 € HT
/ rouleau
10,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
