Ceinture ventilation assistée 3M 7100006958, Matière principale : Polyester

Systèmes à air comprimé Pièces de rechange et accessoires

Voir les informations techniques

Références

3M :7100006958
Rubix :2771-6124629
Fabricant :7100006958
EAN :4046719725243
CEINTURE STANDARD POUR VERSAFLO

Résumé technique

Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CEINTURE STANDARD POUR VERSAFLO


La ceinture standard 3M™ Versaflo™ TR-325 fait partie de notre gamme de harnais de transport. En s'enroulant autour de la taille de l'utilisateur, au niveau des hanches, elle apporte un confort durable en assurant une répartition équilibrée du poids. Compatible avec les appareils respiratoires filtrant à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ de la série TR-300+, cette ceinture permet aux professionnels un meilleur confort même après de longues périodes d'utilisation.

Normes:
Cette ceinture standard 3M™ Versaflo™ TR-325 est conforme aux normes CE qui garantit que ce produit répond aux exigences essentielles de santé, de sécurité et de protection environnementale fixées par la législation européenne.

Informations sur la marque
Fondée au début du XXe siècle, 3M s’est rapidement imposée comme un pionnier de l’innovation technologique, avec des avancées dans des secteurs comme l’automobile, la santé et l’industrie. Aujourd'hui, l'entreprise détient 113 000 brevets et continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, consacrant 6 % de son chiffre d'affaires annuel à cette activité pour offrir des solutions qui améliorent la vie quotidienne.
The TR-325 is an economical, easy-to-use web belt for use with the 3M™ Versaflo™ Powered Air Purifying Respirator, Series TR-300.

Points forts

- Amélioration de l’ergonomie grâce à une répartition équilibrée du poids de l’appareil respiratoire ;
- Conçu pour offrir un confort optimal lors d’une utilisation prolongée ;
- Compatible avec les appareils respiratoires à ventilation assistée de la série TR-300+.

Applications

La ceinture standard 3M™ Versaflo™ TR-325 est recommandée pour une variété d’applications industrielles, notamment dans les domaines de l’assemblage et de la mécanique, de la construction, de la maintenance des installations, de la peinture et du traitement des métaux. Elle est particulièrement adaptée aux professionnels qui travaillent dans des environnements où le port prolongé d’équipements respiratoires est nécessaire.

Informations techniques


Attributs
Matière principalepolyester
Matièrepolyester
44,06 € HT
/ unité
52,87 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h