Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 67063535
20353
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :67063535
Rubix :4861-4075190
Fabricant :67063535


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETENCHEITE 125X160X15 WA FKM
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,10 € HT
/ unité
98,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h