Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413311

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413311
Rubix :H768-4073263
Fabricant :40413311
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 75X95X10 7.75 FPM 585

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 75X95X10 7.75 FPM 585


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur10 mm
Matièrefepm
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
205,18 € HT
/ 5 unités
246,22 € TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
205,18 € HT / 5 unités
10 à 19 unités
176,84 € HT / 5 unités
20 et plus
154,38 € HT / 5 unités
  • En stock, expédié sous 24/48h