Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 355382
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :355382
Rubix :R721-4116651


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 80X100X10 FPM
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 30X47X7 FPM 318950
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,60 € HT
/ unité
30,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h